曜日別特売
48131140 おじやスプーン 福井クラフト 05270171

48131140 おじやスプーン 福井クラフト 05270171
48131140 おじやスプーン 福井クラフト 05270171

おじやスプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(H):45mm●重量:20g●材質:耐熱ABS樹脂注文コード05270171品番48131140
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(H):45mm●重量:20g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4727-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする