曜日別特売
80602330 おじやスプーン 福井クラフト 05270241

80602330 おじやスプーン 福井クラフト 05270241
80602330 おじやスプーン 福井クラフト 05270241

おじやスプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(D):45mm●材質:アクリル樹脂注文コード05270241品番80602330
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
仕様●サイズ(W):200mm●サイズ(D):45mm●材質:アクリル樹脂アズワン品番68-4727-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする