80603803 おじやスプーン 福井クラフト 05270286

80603803 おじやスプーン 福井クラフト 05270286
80603803 おじやスプーン 福井クラフト 05270286

おじやスプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):152mm●サイズ(H):39mm●重量:15g●材質:耐熱ABS樹脂注文コード05270286品番80603803
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859
仕様●サイズ(W):152mm●サイズ(H):39mm●重量:15g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4727-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする