福井クラフト
おじやスプーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):152mm●サイズ(H):39mm●重量:15g●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05270311
品番
80603804
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):152mm●サイズ(H):39mm●重量:15g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4727-31