曜日別特売
80603920 おじやスプーン 福井クラフト 05270320

80603920 おじやスプーン 福井クラフト 05270320
80603920 おじやスプーン 福井クラフト 05270320

おじやスプーン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):177mm●サイズ(D):40mm●材質:耐熱ABS樹脂注文コード05270320品番80603920
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
仕様●サイズ(W):177mm●サイズ(D):40mm●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4727-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする