福井クラフト
おじやスプーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):177mm●サイズ(H):40mm●重量:14g●材質:耐熱ABS樹脂
注文コード
05270347
品番
75005321
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):177mm●サイズ(H):40mm●重量:14g●材質:耐熱ABS樹脂
アズワン品番
68-4727-35