曜日別特売
48130560 しゃもじ 福井クラフト 05270627

48130560 しゃもじ 福井クラフト 05270627
48130560 しゃもじ 福井クラフト 05270627

しゃもじ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):190mm●サイズ(H):60mm●重量:18g●材質:ABS樹脂注文コード05270627品番48130560
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●サイズ(W):190mm●サイズ(H):60mm●重量:18g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4727-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする