曜日別特売
90042885 ミュート ビーチ 福井クラフト 05271029

ミュート ビーチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):153mm●サイズ(D):33mm●材質:木製品注文コード05271029品番90042885
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●サイズ(W):153mm●サイズ(D):33mm●材質:木製品アズワン品番68-4728-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする