曜日別特売
90043515 木製カトラリー ブナ 福井クラフト 05271616

木製カトラリー ブナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):124mm●サイズ(D):20mm●材質:木製品注文コード05271616品番90043515
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様●サイズ(W):124mm●サイズ(D):20mm●材質:木製品アズワン品番68-4729-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする