曜日別特売
92987260 リラ スプーン・フォーク・ナイフ 福井クラフト 05271878

リラ スプーン・フォーク・ナイフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):145mm●サイズ(D):18mm●材質:ステンレス注文コード05271878品番92987260
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様●サイズ(W):145mm●サイズ(D):18mm●材質:ステンレスアズワン品番68-4729-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする