曜日別特売
92987070 リラ スプーン・フォーク・ナイフ 福井クラフト 05271948

リラ スプーン・フォーク・ナイフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):176mm●サイズ(D):41mm●材質:ステンレス注文コード05271948品番92987070
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
仕様●サイズ(W):176mm●サイズ(D):41mm●材質:ステンレスアズワン品番68-4729-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする