福井クラフト
ステンレスストロー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):6mm●サイズ(H):215mm●重量:10g●材質:ステンレス
注文コード
05272341
品番
62163240
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):6mm●サイズ(H):215mm●重量:10g●材質:ステンレス
アズワン品番
68-4730-16