曜日別特売
62163290 ステンレスストロー 福井クラフト 05272386

ステンレスストロー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):8mm●サイズ(H):215mm●重量:18g●材質:ステンレス注文コード05272386品番62163290
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様●サイズ(W):8mm●サイズ(H):215mm●重量:18g●材質:ステンレスアズワン品番68-4730-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする