千筋箸箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):248mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):51mm●重量:380g●材質:ABS樹脂 注文コード05272630 品番53271580
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):248mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):51mm●重量:380g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4730-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする