福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
千筋箸箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):248mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):51mm●材質:ABS樹脂
注文コード
05272648
品番
53271610
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):248mm●サイズ(D):87mm●サイズ(H):51mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4730-75