福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの カスター・卓上用調味料入れ
陶器カスター 三色十草
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):58mm●サイズ(D):84mm●サイズ(H):85mm●材質:陶器、磁器製品
注文コード
05272910
品番
80501700
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):58mm●サイズ(D):84mm●サイズ(H):85mm●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4731-13