福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
木製荒彫ナプキン立て・メニュー立て
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(D):60mm●サイズ(H):100mm●材質:木製品
注文コード
05273190
品番
85914900
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):100mm●サイズ(D):60mm●サイズ(H):100mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4731-50