福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
メタルおしぼり受け
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):146mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):19mm●重量:70g●材質:亜鉛
注文コード
05274258
品番
51366120
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):146mm●サイズ(D):65mm●サイズ(H):19mm●重量:70g●材質:亜鉛
アズワン品番
68-4733-88