福井クラフト
福井クラフトの 厨房機器・設備・調理機械
福井クラフトの サービス機器類
福井クラフトの その他保温器
ビール台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):95mm●サイズ(H):25mm●重量:65g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05274529
品番
81016310
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):95mm●サイズ(H):25mm●重量:65g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4734-29