福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
茶筒・茶こぼし 黒乾漆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(H):93mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
注文コード
05274547
品番
75003110
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):88mm●サイズ(H):93mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4734-58