福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
茶筒・茶こぼし 黒乾漆
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):75mm●サイズ(H):85mm●重量:150g●材質:熱硬化性樹脂
注文コード
05274599
品番
75003130
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):75mm●サイズ(H):85mm●重量:150g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4734-63