茶櫃・茶こし・茶こぼし・茶筒 ウルミ乾漆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05274696 品番81163260
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●サイズ(W):80mm●サイズ(H):60mm●重量:22g●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4734-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする