オーバルポットワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05274766 品番81283450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):650mm●サイズ(D):360mm●サイズ(H):215mm●材質:木製品 アズワン品番68-4734-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする