福井クラフト
オーバルポットワゴン
仕様
●サイズ(W):650mm●サイズ(D):360mm●サイズ(H):215mm●材質:木製品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05274766
81283450
68-4734-88
¥
37,500
取扱い終了
返品不可
05274775
82253330
68-4734-89
¥
37,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください