福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
都高座椅子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05275281
品番
11000115
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):478mm●サイズ(D):530mm●サイズ(H):690mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4739-25