福高座椅子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05275335 品番11003025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):478mm●サイズ(D):530mm●サイズ(H):690mm●材質:木製品 アズワン品番68-4739-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする