福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
2.4寸 利家膳用脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05275658
品番
12020320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):643mm●サイズ(D):470mm●サイズ(H):610mm●材質:アルミニウム
アズワン品番
68-4739-65