福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
2.4寸 利家膳用天板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05275676
品番
12020357
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):720mm●サイズ(D):480mm●サイズ(H):35mm●重量:2130g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4739-69