福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
木製貴船高足膳
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05275728
品番
11000340
参考基準価格(税別)
¥85,800
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):710mm●サイズ(D):540mm●サイズ(H):610mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4739-76