福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
木製座椅子
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05275825
品番
95963010
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):365mm●サイズ(D):495mm●サイズ(H):430mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4740-33