福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
新飛龍膳 足付セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05275859
品番
12009890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):650mm●サイズ(D):500mm●サイズ(H):300mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4740-36