福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
木製飛龍膳
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05275877
品番
14000120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):695mm●サイズ(D):450mm●サイズ(H):321mm●材質:ABS樹脂・木製品
アズワン品番
68-4740-38