福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
木製飛龍膳
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05275895
品番
14000060
参考基準価格(税別)
¥57,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):695mm●サイズ(D):450mm●サイズ(H):321mm●材質:ABS樹脂・木製品
アズワン品番
68-4740-40