福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
宗和膳セット 足付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05275911
品番
12011220
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):597mm●サイズ(D):447mm●サイズ(H):285mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4740-44