福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
2尺 大盃膳用目皿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05276270
品番
12011003
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):515mm●サイズ(H):10mm●重量:950g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4740-87