福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
戦国膳 足付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):540mm●サイズ(D):400mm●サイズ(H):225mm●材質:ABS樹脂
注文コード
05276315
品番
11011750
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):540mm●サイズ(D):400mm●サイズ(H):225mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4740-94