テーブルクロス ×145cm 幅

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(D):145mm●材質:布製品 注文コード05276410 品番62120170
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):210mm●サイズ(D):145mm●材質:布製品 アズワン品番68-4741-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする