福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
雅衝立 W1.200*H900
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):1200mm●サイズ(D):270mm●サイズ(H):900mm●材質:木製品
注文コード
05276586
品番
88014540
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):1200mm●サイズ(D):270mm●サイズ(H):900mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4741-90