福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
座布団 EGウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):370mm●サイズ(D):370mm●サイズ(H):40mm●材質:ウレタン素材
注文コード
05276821
品番
80518020
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):370mm●サイズ(D):370mm●サイズ(H):40mm●材質:ウレタン素材
アズワン品番
68-4742-18