福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
座布団 低反発ウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):370mm●サイズ(D):370mm●サイズ(H):40mm●材質:低反発ウレタン素材
注文コード
05276909
品番
80518110
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):370mm●サイズ(D):370mm●サイズ(H):40mm●材質:低反発ウレタン素材
アズワン品番
68-4742-27