レザー座布団

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):400mm●サイズ(D):400mm●サイズ(H):40mm●材質:合皮 注文コード05277031 品番11004055
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):400mm●サイズ(D):400mm●サイズ(H):40mm●材質:合皮 アズワン品番68-4742-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする