福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
レザー座布団
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):470mm●サイズ(D):470mm●サイズ(H):40mm●材質:合皮
注文コード
05277076
品番
11001010
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):470mm●サイズ(D):470mm●サイズ(H):40mm●材質:合皮
アズワン品番
68-4742-44