福井クラフト
福井クラフトの OA関連金物
福井クラフトの 脚金具・フット
50cm レザー座布団カバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):500mm●サイズ(D):500mm●サイズ(H):50mm●材質:ポリ塩化ビニール
注文コード
05277259
品番
11007681
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):500mm●サイズ(D):500mm●サイズ(H):50mm●材質:ポリ塩化ビニール
アズワン品番
68-4742-62