福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
さざ波両ヒナ段盛器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):410mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):112mm●重量:1000g●材質:アクリル樹脂
注文コード
05278485
品番
51022750
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):410mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):112mm●重量:1000g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4744-67