福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
さざ波両ヒナ段盛器
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):410mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):112mm●重量:500g●材質:アクリル樹脂
注文コード
05278501
品番
51022760
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):410mm●サイズ(D):150mm●サイズ(H):112mm●重量:500g●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4744-68