福井クラフト
福井クラフトの バンケット用品
福井クラフトの フードバー・サラダバー・バイキングカート
スニーズガード 箱タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):600mm●サイズ(D):400mm●サイズ(H):350mm●材質:アクリル樹脂
注文コード
05278607
品番
11030460
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):600mm●サイズ(D):400mm●サイズ(H):350mm●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4744-84