福井クラフト
福井クラフトの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
福井クラフトの ペーパーホルダー
オービットタンブラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05279420
品番
90043080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):86mm●サイズ(H):70mm●容量:280mL●材質:アクリル、スチロール樹脂
アズワン品番
68-4745-77