オービットタンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05279429 品番90043090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):86mm●サイズ(H):70mm●容量:280mL●材質:アクリル、スチロール樹脂 アズワン品番68-4745-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする