曜日別特売

スクウェアブッシュ 1箱 100個 グレー SBシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番68-4753-80
内容量1箱(100個)注文コード05282421品番SB-4025
参考基準価格(税別)¥3,830販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用、板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応

仕様●材質:66ナイロン●色:グレー●寸法A:40mm●寸法B:25mm●寸法C:48mm●寸法D:33mm●寸法E:42mm●寸法F:26.9mm●寸法G:42.0+0.2-0mm●寸法H:27.0+0.2-0mm●取付板厚t:0.8~2.3mmアズワン品番68-4753-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする