ニックス
ニックスの キャビネット / プラボックス
ニックスの プラボックス
ニックスの プラボックス本体
スクウェアブッシュ 1箱 100個 グレー SBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
05282439
品番
SB-6025
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用、板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
仕様
●材質:66ナイロン●色:グレー●寸法A:60.4mm●寸法B:25.3mm●寸法C:68.2mm●寸法D:33mm●寸法E:62mm●寸法F:26.9mm●寸法G:62.2+0.2-0mm●寸法H:27.0+0.2-0mm●取付板厚t:0.8〜2.3mm
アズワン品番
68-4753-81